ARCLUCE SPA - ACL1099081X-16 ATTACCO PALO DOP. D=102 PANTHEON2 - 1099081X-16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Alluminio
Superficie - Verniciato
Diametro lato imbocco su palo - 60 mm
Altezza - 224 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8054378348426
Codice prodotto
ACL1099081X-16
Cod. produttore
1099081X-16
Produttore
ACL
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Verniciato
Diametro lato imbocco su palo:
60 mm
Altezza:
224 mm
Larghezza:
168 mm
Profondità:
166 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
1


