ARCLUCE SPA - ACL1099079X-16 ATTACCO PALO D=60 BIPOSTO - 1099079X-16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Alluminio
Superficie - Verniciato
Diametro lato imbocco su palo - 60 mm
Altezza - 70 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8054378348372
Codice prodotto
ACL1099079X-16
Cod. produttore
1099079X-16
Produttore
ACL
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Verniciato
Diametro lato imbocco su palo:
60 mm
Altezza:
70 mm
Larghezza:
160 mm
Profondità:
90 mm


