AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL1097016X-21 PALO CIL. D76 3,5m C/RID.60x110 C/FIN.

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL1097016X-21 PALO CIL. D76 3,5m C/RID.60x110 C/FIN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cilindrico

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 76 mm

  • Colore - Alluminio

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378347467

Codice prodotto

ACL1097016X-21

Cod. produttore

1097016X-21

Produttore

ACL

Modello:

Cilindrico

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

76 mm

Colore:

Alluminio

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

3.5 m

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

Palo per illuminazione stradale, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL1097016X-21 - PALO CIL. D76 3 5M C RID.60X110 C FIN.