AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0875005A-840-21 LUNIO 43W 270° VETRO OPALE ON/OFF - 0875005A-840-21

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0875005A-840-21 LUNIO 43W 270° VETRO OPALE ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Altezza / Profondità - 377 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378207020

Codice prodotto

ACL0875005A-840-21

Cod. produttore

0875005A-840-21

Produttore

ACL

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Altezza / Profondità:

377 mm

Resistenza agli urti:

IK09

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4300 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

35...35 W

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Alimentatore incluso:

Diametro:

520 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Classe di protezione:

I

Corpo in alluminio pressofuso (EN 47100). Verniciatura a polvere poliestere in doppio strato stabilizzata ai raggi UV, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. Guarnizioni in gomma siliconica. Viteria esterna in acciaio inox AISI 316. Sezionatoreche disinserisce automaticamente la linea di alimentazione all'apertura del corpo. Driver con protezione alle sovra-tensioni di rete sino a 4kV. Riflettore in alluminio 99,98 anodizzato speculare antiridescente. Schermo in vetro temperato di spessore 5mmresistente agli shock termici. Installazione a testa-palo. Fornito completo di cavo con connettore presa-spina IP66 con ghiera di bloccaggio per cavi da 9 a 12mm0.15m). Sorgente: LED, 4000K, 35W, 4300lm, CRI>80. Efficacia apparecchio: 71lm/W