ARCLUCE SPA - ACL0872002A-840-21 MIKO 20W RADIAL H=800 ON/OFF - 0872002A-840-21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Alluminio
Materiale (del corpo) - Alluminio
Max prestazioni del sistema - 20 W
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Confezione
1 PZ
EAN
8054378207563
Codice prodotto
ACL0872002A-840-21
Cod. produttore
0872002A-840-21
Produttore
ACL
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Max prestazioni del sistema:
20 W
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
60000 h
Altezza / Profondità:
76 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1800 lm
Lampada:
LED sostituibile
Portalampada:
Nessuno
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Adatto per lampade di potenza:
18...18 W
Tipo di tensione:
AC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Con piastra di base:
sì
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Lunghezza:
800 mm
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Larghezza:
200 mm
Alimentatore incluso:
sì
Superficie:
Verniciatura a polveri
Diametro:
200 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Flusso luminoso regolabile:
No
Emissione luminosa:
Diretta
Compatibile con Google Assistant:
no
Alimentatore intercambiabile:
sì
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Collegamento:
Connettore Faston
Rendimento luminoso delle lampade:
1800 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:
80 %
Numero di poli:
2
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:
70 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
20 %
Tipo di cablaggio:
Terminale
Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):
50 %
Classe di protezione:
II
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
C
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Supporto a IFTTT disponibile:
no


