AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0870009A-840-16 K-IK180 6W BIDIR. H=250 ON/OFF

ARCLUCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Altezza / Profondità - 250 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378092756

Codice prodotto

ACL0870009A-840-16

Cod. produttore

0870009A-840-16

Produttore

ACL

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Altezza / Profondità:

250 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

340 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto per numero di lampade:

2

Diametro:

184 mm

Classe di protezione:

I

Apparecchio di illuminazione da giardino, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL0870009A-840-16 - K-IK180 6W BIDIR. H 250 ON OFF