AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0868014A-830-16 QUADRIO180 37W C/VETRO H=1000 ON/OFF

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0868014A-830-16 QUADRIO180 37W C/VETRO H=1000 ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 37 W

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378334832

Codice prodotto

ACL0868014A-830-16

Cod. produttore

0868014A-830-16

Produttore

ACL

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

37 W

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Altezza / Profondità:

686 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2200 lm

Lampada:

LED sostituibile

Portalampada:

Nessuno

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con piastra di base:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Lunghezza:

1000 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Larghezza:

180 mm

Alimentatore incluso:

Superficie:

Verniciatura a polveri

Diametro:

180 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso regolabile:

No

Emissione luminosa:

Diretta

Compatibile con Google Assistant:

no

Alimentatore intercambiabile:

Collegamento:

Estremità libera (cavi scoperti)

Rendimento luminoso delle lampade:

2200 lm/W

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

80 %

Numero di poli:

2

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

Classe di protezione:

II

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Supporto a IFTTT disponibile:

no

QUADRIO180 Urban fonde l’eleganza e la semplicità della sua forma quadrata con ottiche radiali studiate per garantire le migliori performance e massimizzare l'efficienza, producendo diversi effetti luce a seconda della tipologia di schermo. .Design elegante, dalla forma quadrata, che impreziosisce qualsiasi contesto.Versatilità: con vetro a filo diffonde luce diretta, con schermo opale irradia luce diffusa. La maggiore diffusione e omogeneità della luce riduce il numero delle installazioni, ottimizzando i consumi e riducendo l’inquinamento luminoso delle aree urbane. È disponibile in diverse temperature di colore e in diverse potenze, per rispondere al meglio alle esigenze del progetto illuminotecnico.Sistema bipotenza per programmare o ottimizzare potenza e consumi.Versioni: disponibile in versione URBAN e BOLLARD.Applicazioni: in versione apparecchio per l'illuminazione urbana è particolarmente indicato per valorizzare parchi pubblici, piazze e aree pedonali. In versione bollard è perfetto per completare l’illuminazione pubblica di un parco o di un’isola pedonale, ideale per aggiungere eleganza ad un vialetto d’ingresso o per valorizzare un giardino privato.