AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0867006P-840-21 TULA 10W P.SING. H=900 PC - 0867006P-840-21

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0867006P-840-21 TULA 10W P.SING. H=900 PC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 10 W

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378334146

Codice prodotto

ACL0867006P-840-21

Cod. produttore

0867006P-840-21

Produttore

ACL

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

10 W

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Altezza / Profondità:

163 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

525 lm

Lampada:

LED sostituibile

Portalampada:

Nessuno

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

8...8 W

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con piastra di base:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Lunghezza:

900 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Larghezza:

117 mm

Alimentatore incluso:

Superficie:

Verniciatura a polveri

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso regolabile:

Continuo

Emissione luminosa:

Diretta

Compatibile con Google Assistant:

no

Alimentatore intercambiabile:

Rendimento luminoso delle lampade:

525 lm/W

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

80 %

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

Classe di protezione:

I

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Tuala Palo performance. 8W. 1100 lm. 4000K. Colore Alluminio. H=900 mm