AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0773005A-840-16 LINEA-IN 20W WW L=646 ON/OFF

ARCLUCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2150 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378155666

Codice prodotto

ACL0773005A-840-16

Cod. produttore

0773005A-840-16

Produttore

ACL

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2150 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Grigio

Altezza/profondità di installazione:

140 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Larghezza:

100 mm

Larghezza di incasso:

180 mm

Classe di protezione:

I

Carico massimo:

1000 kg

Lunghezza di incasso:

180 mm

Lunghezza:

646 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Faretto calpestabile, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL0773005A-840-16 - LINEA-IN 20W WW L 646 ON OFF