AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0771015A-30 INGR110 GU10 VETRO OPALE INOX T ON/OFF

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0771015A-30 INGR110 GU10 VETRO OPALE INOX T ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro di incasso - 190 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378330513

Codice prodotto

ACL0771015A-30

Cod. produttore

0771015A-30

Produttore

ACL

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro di incasso:

190 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Portalampada:

GU10

Altezza/profondità di installazione:

127 mm

Con lampada:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

120 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

Adatto per lampade di potenza:

7.5...7.5 W

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

4 mm

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Carico massimo:

2000 kg

Non dimmerabile:

NGROUND110 cornice tonda sporgente. GU10 1x max 7,5W LED. ottica Vetro opale.