AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0684011A-840-16 DUEDIECI 21W FB ON/OFF - 0684011A-840-16

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0684011A-840-16 DUEDIECI 21W FB ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 21 W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378208928

Codice prodotto

ACL0684011A-840-16

Cod. produttore

0684011A-840-16

Produttore

ACL

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

21 W

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Orientabile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Dimmerabile DALI:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Portalampada:

Nessuno

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1950 lm

Flusso luminoso:

2500...2500 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per sistema di cavi:

no

Dimmerabile RF:

no

Superficie:

Verniciatura a polveri

Dimmerabile DMX:

no

Diametro esterno:

110 mm

Altezza / Profondità:

251 mm

Resistenza agli urti:

IK09

Adatto per lampade di potenza:

18...18 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

110 mm

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Rendimento luminoso delle lampade:

1950 lm/W

Non dimmerabile:

Multi-angolo del fascio:

No

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

135 mm

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

80 %

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

80 %

Flusso luminoso regolabile:

No

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

70 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

Numero di poli:

3

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Temperatura colore regolabile:

No

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Controllabile via Bluetooth:

no

Duediec. 18W. 4000K. 2500 lm. Ottica flood 36°