AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0683005C-830-30 TITO55 4W WB INOX REM-D

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0683005C-830-30 TITO55 4W WB INOX REM-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 4 W

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378329364

Codice prodotto

ACL0683005C-830-30

Cod. produttore

0683005C-830-30

Produttore

ACL

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

4 W

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Orientabile

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per montaggio a soffitto:

Dimmerabile DALI:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Montaggio a parete:

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Portalampada:

Nessuno

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

350 lm

Tipo di tensione:

DC

Dimmerabile 1-10 V:

no

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Classe di protezione:

III

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Dimmerabile RF:

no

Superficie:

Non trattato

Dimmerabile DMX:

no

Diametro esterno:

55 mm

Altezza / Profondità:

93 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

55 mm

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Rendimento luminoso delle lampade:

350 lm/W

Non dimmerabile:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

81 mm

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

80 %

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

80 %

Flusso luminoso regolabile:

Continuo

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

70 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

Tipo di cablaggio:

Terminale

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Corrente nominale:

350...350 mA

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Controllabile via Bluetooth:

no

Proiettori per illuminazione di esterni TITO: performance eccellenti in un design compatto, essenziale e robusto. Grazie alla massima orientabilità e all’ampia scelta di ottiche disponibili, i proiettori della gamma TITO sono perfetti per valorizzare architetture e paesaggi con una illuminazione d’accento dagli effetti decorativi. .Design compatto dalle linee essenziali, che si integra con naturalezza in qualsiasi ambiente.Elevata resistenza: corpo e cornice in acciaio inox AISI 316L garantiscono massimo grado di protezione (IP68), anche in contesti caratterizzati da elevata umidità; sommergibile fino a 1 m di profondità .Versatilità: massima possibilità di orientamento e ampia varietà di ottiche disponibili: fasci stretti, diffondenti e ottiche ellittiche per valorizzare i dettagli architetturali e naturali. Disponibile con ottiche RGB per effetti di luce scenografici. Disponibile versione a picchetto per installazione a terreno rapida e senza opere murarie.Utilizzabile con tecnologia Bluetooth LowEnergy per controllo da remoto.Applicazioni: illuminazione di parchi e giardini, facciate di edifici e monumenti, hotel, centri benessere, SPA, illuminazione decorativa, centri termali, vasche e fontane.