AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0681003A-830-16 PANTHEON2 41W NB ON/OFF - 0681003A-830-16

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0681003A-830-16 PANTHEON2 41W NB ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 41 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio strettissimo 5-10°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378328527

Codice prodotto

ACL0681003A-830-16

Cod. produttore

0681003A-830-16

Produttore

ACL

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

41 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio strettissimo 5-10°

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Orientabile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a soffitto:

Dimmerabile DALI:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Montaggio a parete:

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Portalampada:

Nessuno

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4350 lm

Tipo di tensione:

AC

Dimmerabile 1-10 V:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

Indice di resa cromatica:

80-89

Dimmerabile RF:

no

Superficie:

Verniciatura a polveri

Dimmerabile DMX:

no

Diametro esterno:

316 mm

Altezza / Profondità:

418 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

316 mm

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Rendimento luminoso delle lampade:

4350 lm/W

Non dimmerabile:

Multi-angolo del fascio:

No

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

425 mm

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

80 %

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

80 %

Flusso luminoso regolabile:

No

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

70 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

Numero di poli:

3

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Controllabile via Bluetooth:

no

Il proiettore rotosimmetrico per illuminazione esterna, potente e versatile: le eccellenti performance dei LED e la notevole varietà di fasci assicurano un'illuminazione potente e confortevole e consentono di creare effetti di luce scenografici. Design affusolato, dalle linee eleganti, in grado di valorizzare qualsiasi area urbana.Versatilità: una vasta gamma di potenze, temperature colore e ottiche da strette a ultra diffondenti, per venire incontro alle esigenze del progetto illuminotecnico. Dotato di gonio graduato per puntamento e personalizzazione dell'angolo di illuminazione.Massima efficienza: la separazione tra parte elettrica e sorgente LED evita il riscaldamento di quest’ultima allungandone la vita utile.Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto.Applicazioni: illuminazione di esterni di edifici, elementi architetturali e grandi spazi.