ARCLUCE SPA - ACL0661000A-840-21 ECO1 PRO. 107W COB R.ALL. SIMM. ON/OFF - 0661000A-840-21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 107 W
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Alluminio
Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°
Confezione
1 PZ
EAN
8054378014468
Codice prodotto
ACL0661000A-840-21
Cod. produttore
0661000A-840-21
Produttore
ACL
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
107 W
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Alluminio
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Adatto per montaggio incassato:
no
Regolabile:
Orientabile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Dimmerabile DALI:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Montaggio a parete:
sì
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
60000 h
Portalampada:
Nessuno
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
13800 lm
Tipo di tensione:
AC
Dimmerabile 1-10 V:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerazione DALI-2:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED sostituibile
Alimentatore intercambiabile:
sì
Indice di resa cromatica:
80-89
Dimmerabile RF:
no
Superficie:
Verniciatura a polveri
Dimmerabile DMX:
no
Altezza / Profondità:
268 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
440 mm
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Rendimento luminoso delle lampade:
13800 lm/W
Non dimmerabile:
sì
Multi-angolo del fascio:
No
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
60 mm
Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):
80 %
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:
80 %
Flusso luminoso regolabile:
No
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:
70 %
Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):
20 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
20 %
Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):
50 %
Numero di poli:
3
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Temperatura colore regolabile:
No
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
D
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Controllabile via Bluetooth:
no


