AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0601031D-840-21 TORY4 PRO. 1000W FB DIMM - 0601031D-840-21

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0601031D-840-21 TORY4 PRO. 1000W FB DIMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 1000 W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378410437

Codice prodotto

ACL0601031D-840-21

Cod. produttore

0601031D-840-21

Produttore

ACL

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

1000 W

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Alluminio

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Orientabile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a soffitto:

Dimmerabile DALI:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Montaggio a parete:

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

-1 h

Portalampada:

Nessuno

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

140000 lm

Tipo di tensione:

AC

Dimmerabile 1-10 V:

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimmerabile 0-10 V:

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

Indice di resa cromatica:

80-89

Dimmerabile RF:

no

Superficie:

Verniciatura a polveri

Dimmerabile DMX:

no

Altezza / Profondità:

612 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

520 mm

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Rendimento luminoso delle lampade:

140000 lm/W

Non dimmerabile:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

506 mm

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

-1 %

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

-1 %

Flusso luminoso regolabile:

Continuo

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

70 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

-1 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

-1 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

Numero di poli:

5

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Controllabile via Bluetooth:

no

Serie TORY - Illumina lo SPORT.Serie di proiettori modulari ad alta potenza particolarmente indicati per l’illuminazione di impianti sportivi di classe I, II e III. Disponibile in diverse configurazioni con potenze scalabili da 250WATT a 1000WATT (fino a 140000lm). Qualità costruttive e illuminotecniche di livello superiore per installazioni anche su torri-palo ad altezze elevate. Materiali e soluzioni tecniche innovative per ridurre, fino ad azzerare, la possibilità di guasti o manutenzioni straordinarie non programmate.Apparecchio LED per uso professionale.Ideale per illuminare impianti sportivi di classe I, II e III.Disponibile in 4 versioni (TORY1, TORY2, TORY3 e TORY4) con potenze da 250 a 1000WATT.Progettati per offrire: alta efficienza, consumi ridotti, comfort visivo, ritorno dell’investimento.