AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0576015C-830-30 THUNDER55 2W RAD. UNIDIR INOX REM-D

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0576015C-830-30 THUNDER55 2W RAD. UNIDIR INOX REM-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378356131

Codice prodotto

ACL0576015C-830-30

Cod. produttore

0576015C-830-30

Produttore

ACL

L’apparecchio da incasso a parete di ridotte dimensioni per un’illuminazione funzionale e scenografica di esterni, versatile e dalle ottime performance. THUNDER55 è lo steplight perfetto per la creazione di percorsi luminosi in zone di passaggio e scalinate.Design elegante e compatto, in grado di integrarsi facilmente in qualsiasi contesto architettonico.Elevata resistenza: corpo e cornice/controcassa in acciaio inox AISI 316L garantiscono massimo grado di protezione (IP68); sommergibile.Versatilità: ampia scelta di ottiche monodirezionali, bidirezionali e radiali per personalizzare gli effetti luce; cornice a filo o sporgente e vasta gamma di temperature colore per adattarsi a diversi ambienti.Applicazioni: illuminazione di aree pedonali, giardini, centri benessere, scalinate e zone di passaggio, anche in presenza di elevata umidità.