AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0575014A-840-12 RENIO 8W T.LUCE ON/OFF

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0575014A-840-12 RENIO 8W T.LUCE ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 950 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 7 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378325380

Codice prodotto

ACL0575014A-840-12

Cod. produttore

0575014A-840-12

Produttore

ACL

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

950 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

7 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Nero

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Tipo di copertura:

Lamelle

Materiale del diffusore:

Plastica opaca/satinata

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per lampade di potenza:

6...6 W

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di protezione:

I

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

127 mm

Altezza / Profondità:

110 mm

Lunghezza:

312 mm

RENIO tutta luce - cornice alluminio. 6W. 950 lm. 4000K. Colore Nero.