AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0574002C-830-30 THUNDER25 1W EL INOX TONDA FILO REM-D

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0574002C-830-30 THUNDER25 1W EL INOX TONDA FILO REM-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 1 W

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 60000 h

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 125 lm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378157806

Codice prodotto

ACL0574002C-830-30

Cod. produttore

0574002C-830-30

Produttore

ACL

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

1 W

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Grado di protezione (IP):

IP68

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

125 lm

Con lampada:

Dimmerabile DALI:

no

Lampada:

LED sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

125 lm/W

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Adatto per montaggio a parete:

Resistenza agli urti:

IK10

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile 1-10 V:

no

Tipo di tensione:

DC

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Alimentatore incluso:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

33 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Diametro esterno:

33 mm

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

80 mm

Dimmerabile RF:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Controllabile via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Alimentatore intercambiabile:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Corrente nominale:

350...350 mA

Dimmerabile LineSwitch:

no

Flusso luminoso regolabile:

Continuo

Montaggio a parete:

Non dimmerabile:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

80 %

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

80 %

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

80 %

Multi-angolo del fascio:

No

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Temperatura colore regolabile:

No

L’apparecchio da incasso a parete di ridotte dimensioni per un’illuminazione funzionale e scenografica di esterni, versatile e dalle ottime performance. THUNDER25 è lo steplight perfetto per la creazione di percorsi luminosi in zone di passaggio e scalinate.Design elegante e compatto, in grado di integrarsi facilmente in qualsiasi contesto architettonico.Elevata resistenza: corpo e cornice/controcassa in acciaio inox AISI 316L garantiscono massimo grado di protezione (IP68); sommergibile.Versatilità: ampia scelta di ottiche monodirezionali, bidirezionali e radiali per personalizzare gli effetti luce; cornice a filo o sporgente e vasta gamma di temperature colore per adattarsi a diversi ambienti.Applicazioni: illuminazione di aree pedonali, giardini, centri benessere, scalinate e zone di passaggio, anche in presenza di elevata umidità.