AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0573003C-830-11 NAPO 0,4W VB A FILO REM-D - 0573003C-830-11

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0573003C-830-11 NAPO 0,4W VB A FILO REM-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 0.4 W

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 60000 h

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 26 lm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378302091

Codice prodotto

ACL0573003C-830-11

Cod. produttore

0573003C-830-11

Produttore

ACL

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

0.4 W

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Grado di protezione (IP):

IP66

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

26 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

Dimmerabile DALI:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

26 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio a parete:

Resistenza agli urti:

IK07

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile 1-10 V:

no

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo di tensione:

DC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

16 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

50 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Diametro esterno:

50 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

100 mm

Dimmerabile RF:

no

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Adatto per lampade di potenza:

0.4...0.4 W

Controllabile via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Flusso luminoso regolabile:

Continuo

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

Non dimmerabile:

no

Altezza/profondità di installazione:

100 mm

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

80 %

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

80 %

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

80 %

Multi-angolo del fascio:

No

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Temperatura colore regolabile:

No

NAPO senza cornice. 0,4W. 60 lm. 3000K.