AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0477015A-840-21 EMPHASIS 34W AS UNID. ON/OFF

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0477015A-840-21 EMPHASIS 34W AS UNID. ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378322846

Codice prodotto

ACL0477015A-840-21

Cod. produttore

0477015A-840-21

Produttore

ACL

L'illuminazione per facciate scenografica ed elegante.Studiato per valorizzare le strutture architettoniche esaltandone le forme, questo apparecchio per l'illuminazione di facciate rappresenta una soluzione illuminotecnica versatile, perfetta per creareeffetti di luce inaspettati e scenografici. Design sobrio ed elegante, che si adatta a svariati contesti architettonici; struttura resistenteVersatilità: disponibile in versione mono o bidirezionale, dispone di un'ampia varietà di ottiche simmetriche easimmetriche per personalizzare l'illuminazione.Massima efficienza: nella versione biemissione dispone di cablaggio in doppia accensione, per ottimizzare i consumi.Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto.Applicazioni: illuminazione di facciate e ingressi in ambienti residenziali e urbani.