AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0477010A-840-21 EMPHASIS 68W XB+XB BIDIR. ON/OFF

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0477010A-840-21 EMPHASIS 68W XB+XB BIDIR. ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 68 W

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 60000 h

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 7400 lm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378322648

Codice prodotto

ACL0477010A-840-21

Cod. produttore

0477010A-840-21

Produttore

ACL

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

68 W

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

7400 lm

Con lampada:

Dimmerabile DALI:

no

Lampada:

LED sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

3754 lm/W

Colore del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a parete:

Resistenza agli urti:

IK08

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

205 mm

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

420 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

196 mm

Dimmerabile RF:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Controllabile via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Alimentatore intercambiabile:

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Montaggio a parete:

Non dimmerabile:

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

80 %

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

80 %

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

80 %

Multi-angolo del fascio:

No

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Numero di poli:

3

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Temperatura colore regolabile:

No

L'illuminazione per facciate scenografica ed elegante.Studiato per valorizzare le strutture architettoniche esaltandone le forme, questo apparecchio per l'illuminazione di facciate rappresenta una soluzione illuminotecnica versatile, perfetta per creareeffetti di luce inaspettati e scenografici. Design sobrio ed elegante, che si adatta a svariati contesti architettonici; struttura resistenteVersatilità: disponibile in versione mono o bidirezionale, dispone di un'ampia varietà di ottiche simmetriche easimmetriche per personalizzare l'illuminazione.Massima efficienza: nella versione biemissione dispone di cablaggio in doppia accensione, per ottimizzare i consumi.Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto.Applicazioni: illuminazione di facciate e ingressi in ambienti residenziali e urbani.