AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0365007A-830-21 TANTUM170 27W UB ON/OFF - 0365007A-830-21

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0365007A-830-21 TANTUM170 27W UB ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378145407

Codice prodotto

ACL0365007A-830-21

Cod. produttore

0365007A-830-21

Produttore

ACL

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Alluminio

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3300 lm

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

62 mm

Altezza / Profondità:

59 mm

Adatto per lampade di potenza:

24...24 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Downlighter dal design elegante, studiato per garantire un'illuminazione professionale e capace di valorizzare ogni ambiente. La qualità e varietà delle ottiche permettono una straordinaria versatilità, assicurando comfort visivo ed enfatizzando le sfumature di ogni contesto. Cornice in alluminio pressofuso, per un connubio di solidità ed eleganzaSchermo in vetro temperato, per la massima resistenza agli shock termici. Dimensioni ridotte per una maggiore adattabilità a tutti gli ambienti. Riflettori inalluminio per una elevata resa luminosa. Assortimento di ottiche da diffuse a controllate, adatte a locali con videoterminali (UGR <19). Utilizzabile con tecnologia BLE per un controllo da remoto. Sorgente: LED, 3000K, 24W, 3300lm, CRI>80. Efficacia apparecchio: 80lm/W. Ottica: wide flood 87°