AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0326019C-840-30 RAY-S110 4W XB INOX TONDA REM-D

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0326019C-840-30 RAY-S110 4W XB INOX TONDA REM-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 4 W

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 60000 h

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 120 lm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378198205

Codice prodotto

ACL0326019C-840-30

Cod. produttore

0326019C-840-30

Produttore

ACL

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

4 W

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Grado di protezione (IP):

IP67

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

120 lm

Con lampada:

Dimmerabile DALI:

no

Lampada:

LED sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

120 lm/W

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Adatto per montaggio a parete:

Resistenza agli urti:

IK09

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile 1-10 V:

no

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo di tensione:

DC

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Alimentatore incluso:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

119 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Diametro esterno:

119 mm

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

68 mm

Dimmerabile RF:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Controllabile via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Alimentatore intercambiabile:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Flusso luminoso regolabile:

Continuo

Montaggio a parete:

Non dimmerabile:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

80 %

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

80 %

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

80 %

Multi-angolo del fascio:

No

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Il downlight da incasso a soffitto ideale per una illuminazione a effetto in contesti che richiedono la massima protezione. Il design compatto e le performance eccellenti, insieme alla struttura resistente e alla varietà di ottiche lo rendono una soluzione illuminotecnica versatile, adatta a molteplici applicazioni.Design elegante e compatto, che si integra con facilità in qualsiasi ambiente.Elevata resistenza, per contesti che richiedono massima protezione, anche in presenza di elevata umidità.Versatilità: un vasto assortimento di ottiche e cornici, tonde e squadrate, per adattarsi alle esigenze del progetto illuminotecnico.Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per un controllo da remoto.Applicazioni: soluzione ideale per l'illuminazionedi interni ed esterni in ambienti esposti ad elevata umidità.