ARCLUCE SPA - ACL0326009C-840-21 RAY-S110 4W XB C.ALLUM. REM-D


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 4 W
Durata utile L70/B50 a 25 °C - 60000 h
Grado di protezione (IP) - IP67
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 120 lm
Confezione
1 PZ
EAN
8054378198182
Codice prodotto
ACL0326009C-840-21
Cod. produttore
0326009C-840-21
Produttore
ACL
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
4 W
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
60000 h
Grado di protezione (IP):
IP67
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
120 lm
Con lampada:
sì
Dimmerabile DALI:
no
Lampada:
LED sostituibile
Rendimento luminoso delle lampade:
120 lm/W
Colore del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a parete:
sì
Resistenza agli urti:
IK09
Materiale (del corpo):
Alluminio
Dimmerabile 1-10 V:
no
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo di tensione:
DC
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Alimentatore incluso:
no
Dimmerazione DALI-2:
no
Larghezza:
120 mm
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Diametro esterno:
120 mm
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
68 mm
Dimmerabile RF:
no
Colore della luce:
Bianco
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Controllabile via Bluetooth:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Alimentatore intercambiabile:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Flusso luminoso regolabile:
Continuo
Montaggio a parete:
sì
Non dimmerabile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM3
Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):
80 %
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:
80 %
Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):
80 %
Multi-angolo del fascio:
No
Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):
20 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
20 %
Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):
20 %
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non richiesto
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Temperatura colore regolabile:
No