AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0279003A-940-11 PANDA270 13W XB OP FULL ON/OFF

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0279003A-940-11 PANDA270 13W XB OP FULL ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 13 W

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 60000 h

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1400 lm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378108273

Codice prodotto

ACL0279003A-940-11

Cod. produttore

0279003A-940-11

Produttore

ACL

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

13 W

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Grado di protezione (IP):

IP66

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1400 lm

Con lampada:

Dimmerabile DALI:

no

Lampada:

LED sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

1400 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio a parete:

Resistenza agli urti:

IK10

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Alimentatore incluso:

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

272 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Diametro esterno:

272 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

84 mm

Dimmerabile RF:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Controllabile via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Alimentatore intercambiabile:

Indice di resa cromatica:

90-100

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Montaggio a parete:

Non dimmerabile:

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:

50

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

80 %

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

80 %

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

80 %

Multi-angolo del fascio:

No

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Numero di poli:

3

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:

85

Compatibile con Google Assistant:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

C

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Il classico che sorprende.Perfetta combinazione di linee classiche e tecnologie moderne, PANDA è realizzata con materiali altamente riciclabili e finiture di pregio. La struttura verniciata, realizzata in alluminio pressofuso e il raffinato schermo, conesclusivo effetto ghiaccio, illuminano gli ambienti interni ed esterni con una luce piacevole e confortevole grazie all'ottica ultradiffusiva. Progettata per ottenere la massima efficienza energetica è disponibile anche con sensori e tecnologie all'avanguardia per un controllo totale della luce.Design: compatto, resistente ed essenziale, PANDA si integra con discrezione nei contesti architettonici.Versatilità: adatto all’illuminazione di interni ed esterni, dotato di alto grado di protezione e delle più moderne tecnologie, aggiunge funzionalità ai progetti illuminotecnici.Innovazione: utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per un controllo da remoto; può essere dotato di sistema bipotenza per ottimizzare intensità e consumi; può inoltre essere accessoriato con sensore di presenza e kit che garantisce una luce di emergenza con tre ore di autonomia;Applicazioni: soluzione illuminotecnica ideale per l’illuminazione residenziale di porticati, atri, scale, spazi comuni, aree di passaggio e sostain generale.Versioni: disponibile in 2 dimensioni PANDA210 (212mm) e PANDA270 (272mm) per installazioni a plafone e a parete.