AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0271000A-830-21 EQOS1 PL 120W COB R.ALL. SIMM. ON/OFF - 0271000A-830-21

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0271000A-830-21 EQOS1 PL 120W COB R.ALL. SIMM. ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

  • Adatto per montaggio incassato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378268243

Codice prodotto

ACL0271000A-830-21

Cod. produttore

0271000A-830-21

Produttore

ACL

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Alluminio

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Girevole e orientabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso:

15100...15100 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per sistema di cavi:

no

Superficie:

Verniciato

Riflettore:

Brillantato

Altezza / Profondità:

182 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per lampade di potenza:

111...111 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

355 mm

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

318 mm

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

EQOS1 plafone. L’evoluzione del proiettore. Corpo in alluminio pressofuso (EN 47100). Verniciatura a polvere poliestere in doppio strato stabilizzata ai raggi UV, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. Guarnizioni in gomma siliconica. Viteria esterna in acciaio inox AISI 316. Ottica: simmetrica ultra diffondente 94°. 111 W. 15100 lm. 3000K. Colore Alluminio