AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0206001S-11 XENON LED IP65 12W CCT XB SNS

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0206001S-11 XENON LED IP65 12W CCT XB SNS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378413124

Codice prodotto

ACL0206001S-11

Cod. produttore

0206001S-11

Produttore

ACL

XENON. Semplice, funzionale, innovativo.Apparecchio per installazioni a plafone o a parete dal design semplice e funzionale. Realizzato con materiali selezionati, produce una illuminazione ultra diffondente, morbida ed efficace. Fornito di tecnologia innovativa come il Selettore CCT e il Sensore di presenza.Versione CCT: con Selettore CCT con impostazioni a 3000K, 4000K e 5000K.Versione SNS: con Selettore CCT con impostazioni a 3000K, 4000K e 5000K + Sensore di Movimento integrato.