AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0202200A-840-12 AIRON 100W UB C/S PC ON/OFF

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0202200A-840-12 AIRON 100W UB C/S PC ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378418242

Codice prodotto

ACL0202200A-840-12

Cod. produttore

0202200A-840-12

Produttore

ACL

AIRON è il riflettore industriale versatile e funzionale, disponibile con più range di potenza (100WATT, 150WATT e 200WATT) per meglio adattarsi alle diverse esigenze illuminotecniche.Equipaggiato con ottica ultra diffondente a 90°, è di facile e veloceinstallazione grazie al gancio a golfare in dotazione.Il corpo in alluminio pressofuso e la lunga vita utile del LED (>50000h) rendono AIRON un prodotto affidabile e duraturo, che garantisce ottime prestazioni illuminotecniche.AIRON è consigliato per l'illuminazione di grandi aree coperte come magazzini, capannoni industriali, cantieri produttivi e locali tecnici ampi con altezze considerevoli.