AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0201081A-840-11 THERMA IP69K 40W L=1200 ON/OFF - 0201081A-840-11

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0201081A-840-11 THERMA IP69K 40W L=1200 ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 40 W

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 50000 h

  • Grado di protezione (IP) - Altri

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 6200 lm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378409936

Codice prodotto

ACL0201081A-840-11

Cod. produttore

0201081A-840-11

Produttore

ACL

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

40 W

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Grado di protezione (IP):

Altri

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

6200 lm

Con lampada:

Dimmerabile DALI:

no

Lampada:

LED sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

6200 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio a parete:

Resistenza agli urti:

IK08

Materiale (del corpo):

Plastica

Dimmerabile 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

1210 mm

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

75 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

75 mm

Dimmerabile RF:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Controllabile via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Alimentatore intercambiabile:

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

50...50 °C

Flusso luminoso regolabile:

No

Montaggio a parete:

Non dimmerabile:

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

80 %

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

80 %

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

80 %

Multi-angolo del fascio:

No

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Numero di poli:

3

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

C

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Temperatura colore regolabile:

No

THERMA. La stagna per applicazioni tecniche.THERMA è la plafoniera per applicazioni tecniche con elevata resistenza alle escursioni termiche da +50° a -40°, adatta per aziende agricole, allevamenti, aree di lavorazione alimentare, celle frigorifere, autolavaggi.Grado IP69K. Il particolare design cilindrico è studiato per evitare che sulle superfici si accumuli polvere e sporco. THERMA ha un grado di protezione IP69K, può quindi essere facilmente pulita anche con getti d’acqua ad alta pressione (idropulitrici).Cablaggio rapido. Doppio connettore a pannello per cablaggio rapido per collegamento in cascata, grado di protezione IP68.Materiali. Corpo e schermo in PMMA opale resistente ad agenti aggressivi acidi o estremamente alcalini. Testate e ganci in acciaio inox. Valvola anticondensa e doppio pressacavo M20.