AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0191041X-12 BINARIO 48V L=2MT DALI INC TRIM ST10

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0191041X-12 BINARIO 48V L=2MT DALI INC TRIM ST10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 54 mm

  • Larghezza - 103 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378419331

Codice prodotto

ACL0191041X-12

Cod. produttore

0191041X-12

Produttore

ACL

Colore:

Nero

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

54 mm

Larghezza:

103 mm