AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0191040X-12 BINARIO 48V L=1MT DALI INC TRIM ST10

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0191040X-12 BINARIO 48V L=1MT DALI INC TRIM ST10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Altezza - 54 mm

  • Larghezza - 103 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378419324

Codice prodotto

ACL0191040X-12

Cod. produttore

0191040X-12

Produttore

ACL

Colore:

Nero

Lunghezza:

1000 mm

Altezza:

54 mm

Larghezza:

103 mm