ARCLUCE SPA - ACL0191037X-12 BINARIO 48V L=2MT DALI H BIN+BIN ST9 - 0191037X-12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Lunghezza - 2000 mm
Altezza - 78 mm
Larghezza - 26.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8054378419294
Codice prodotto
ACL0191037X-12
Cod. produttore
0191037X-12
Produttore
ACL
Colore:
Nero
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
78 mm
Larghezza:
26.5 mm


