AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0191035X-12 BINARIO 48V L=3MT DALI INC C/BATT ST8 - 0191035X-12

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0191035X-12 BINARIO 48V L=3MT DALI INC C/BATT ST8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Altezza - 33 mm

  • Larghezza - 37 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378419256

Codice prodotto

ACL0191035X-12

Cod. produttore

0191035X-12

Produttore

ACL

Colore:

Nero

Lunghezza:

3000 mm

Altezza:

33 mm

Larghezza:

37 mm