AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0191028X-12 BINARIO 48V L=3MT DALI H BIN+IND ST6

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0191028X-12 BINARIO 48V L=3MT DALI H BIN+IND ST6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Altezza - 29 mm

  • Larghezza - 26.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378419133

Codice prodotto

ACL0191028X-12

Cod. produttore

0191028X-12

Produttore

ACL

Colore:

Nero

Lunghezza:

3000 mm

Altezza:

29 mm

Larghezza:

26.5 mm