AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0191027X-11 BINARIO 48V L=2MT DALI H BIN+IND ST6 - 0191027X-11

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0191027X-11 BINARIO 48V L=2MT DALI H BIN+IND ST6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 29 mm

  • Larghezza - 26.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378419102

Codice prodotto

ACL0191027X-11

Cod. produttore

0191027X-11

Produttore

ACL

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

29 mm

Larghezza:

26.5 mm