ARCLUCE SPA - ACL0191025X-12 BINARIO 48V L=3MT DALI H BIN+IND ST2 - 0191025X-12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Lunghezza - 3000 mm
Altezza - 54 mm
Larghezza - 26.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8054378419072
Codice prodotto
ACL0191025X-12
Cod. produttore
0191025X-12
Produttore
ACL
Colore:
Nero
Lunghezza:
3000 mm
Altezza:
54 mm
Larghezza:
26.5 mm


