AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0180037B-940-11 REWO3 Z ADJ 20W ZM DALI - 0180037B-940-11

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0180037B-940-11 REWO3 Z ADJ 20W ZM DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 20 W

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - -1 h

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1900 lm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378414640

Codice prodotto

ACL0180037B-940-11

Cod. produttore

0180037B-940-11

Produttore

ACL

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

20 W

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

-1 h

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1900 lm

Con lampada:

Dimmerabile DALI:

Lampada:

LED sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

1900 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio a parete:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

173 mm

Dimmerazione DALI-2:

Larghezza:

150 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Angolo del fascio variabile

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

70 mm

Dimmerabile RF:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile programmabile:

Dimmerabile con push-button:

no

Controllabile via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Alimentatore intercambiabile:

Indice di resa cromatica:

90-100

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Flusso luminoso regolabile:

Continuo

Montaggio a parete:

Non dimmerabile:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

-1 %

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

-1 %

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

-1 %

Multi-angolo del fascio:

No

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

-1 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

-1 %

Numero di poli:

4

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

-1 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Faretto per binario dal design compatto e funzionale.L’integrazione del driver all’interno dell’adattatore ha reso possibile la realizzazione di un design leggero, lineare e discreto che, unito all’indice di resa cromatica (CRI) pari a 90 e alle temperature colore (CCT) da 3000K e 4000K garantisce efficienza illuminotecnica e ampia versatilità di impiego. REWO Zoom è privo di escursione esterna, risulta poi estremamente flessibile per illuminare aree ed oggetti decentrati. Le caratteristiche costruttivee i materiali utilizzati lo rendono affidabile e duraturo, l’installazione è velocissima.REWO è disponibile:.con funzionalità ZOOM (da 20° a 55°).con cablaggio DALI o con tecnologia CASAMBI per realizzare rapidamente scenari personalizzati.nelle varianti di colore bianco o nero.REWO è consigliato per esercizi commerciali, showroom e punti vendita.