AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0120022C-940 STRIP LED 19W/m 4K IP65 5m - 0120022C-940

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0120022C-940 STRIP LED 19W/m 4K IP65 5m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 2940 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378224935

Codice prodotto

ACL0120022C-940

Cod. produttore

0120022C-940

Produttore

ACL

Flusso luminoso al metro:

2940 lm

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

19 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

90-100

Numero di lampade per metro:

112

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

71.4 mm

Con set di connessione:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Autoadesivo:

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Con terminale:

no

Con copertura di protezione:

no

Strip led flessibile sezionabile a lunghezze prefissate prefissate. 19W/m. 4000K. 2940 lm. IP65