AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0113012A-930-11 RIGO31 A 55W D/I OPALE FILO ON/OFF - 0113012A-930-11

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0113012A-930-11 RIGO31 A 55W D/I OPALE FILO ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 5850 lm

  • Max prestazioni del sistema - 55 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 60000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378370441

Codice prodotto

ACL0113012A-930-11

Cod. produttore

0113012A-930-11

Produttore

ACL

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

5850 lm

Max prestazioni del sistema:

55 W

Colore del corpo:

Bianco

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Portalampada:

Nessuno

Lunghezza:

592 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED sostituibile

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Tipo di tensione:

AC

Dimmerazione DALI-2:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile RF:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Dimmerabile 0-10 V:

no

Larghezza:

36 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore intercambiabile:

Dimmerabile DMX:

no

Altezza / Profondità:

92 mm

Dimmerabile con push-button:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile DSI:

no

Numero di poli:

3

Rendimento luminoso delle lampade:

2414 lm/W

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Non dimmerabile:

Multi-angolo del fascio:

No

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

80 %

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

80 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Classe di protezione:

I

Indice di resa cromatica:

90-100

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Controllabile via Bluetooth:

no

Il sistema di illuminazione modulare per l’interior design .Utilizzato come sistema di illuminazione modulare, RIGO31 consente ai designer più creativi infinite combinazioni di elementi luminosi lineari e angolari per configurazioni di luce eleganti e funzionali, adatte a molteplici contesti. Gli spazi possono essere valorizzati con soluzioni dall’impatto estetico raffinato, senza rinunciare alla funzionalità e alla massima qualità illuminotecnica.Design: con le sue forme essenziali, questo sistema di illuminazione modulare si integra con discrezione in qualsiasi tipo di architettura, specie nei contesti dal design moderno ed elegante.Versatilità: diverse possibilità di installazione, ampia scelta di ottiche (anche a luce indiretta) e di temperature colore, infinite combinazioni possibili: RIGO31 soddisfa ogni esigenza di ogni progetto illuminotecnico, dall’illuminazione funzionale a quella decorativa.Applicazioni: particolarmente indicato laddove è necessario illuminare in maniera coordinata ambienti diversi tra loro, ad esempio uffici, negozi, hotel e aree residenziali di prestigio.Disponibili versioni con Casambi e altri moderni sistemi di controllo.Versioni: la gamma RIGO31 include modelli a incasso, a plafone, a sospensione e a parete.