AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AQUATECNIK SPA - AQK63130U GOMITO 90° A CODOLO LUNGO - SDR 11 200 - 63130U

AQUATECNIK SPA
copiacopia
AQUATECNIK SPA - AQK63130U GOMITO 90° A CODOLO LUNGO - SDR 11 200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032839060148

Codice prodotto

AQK63130U

Cod. produttore

63130U

Produttore

AQK

La gamma di raccordi fusio-technik comprende raccordi di transizione, parti terminali realizzate con inserto filettato in metallo maschio o femmina, giunti flangiati, valvole e raccordi d’integrazione che consentono di congiungere collegamenti con tutti i sistemi di tubazioni prodotti dall’azienda.La giunzione tra le parti avviene per polifusione (saldatura a bicchiere fino a Ø 125 mm, testa a testa per i diametri superiore, o elettrofusione).