AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AQUATECNIK SPA - AQK61478UPC TUBO FASER ISO FIBER-COND-SDR 11-5,8 M 1

AQUATECNIK SPA
copiacopia
AQUATECNIK SPA - AQK61478UPC TUBO FASER ISO FIBER-COND-SDR 11-5,8 M 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 M

EAN

8032839085776

Codice prodotto

AQK61478UPC

Cod. produttore

61478UPC

Produttore

AQK

La tecnologia dei tubi pluristrato offre vantaggi ineguagliabili, grazie alla composizione del tubo: lo strato interno in PP-RCT WOR (White Oxidation Resistance) garantisce elevata resistenza chimica e a lungo termine; lo strato interno, caricato con fibre speciali, offre una drastica riduzione dell’allungamento per dilatazione termica; infine, lo strato esterno in PP-R 80 Super conferisce un’adeguata duttilità e resilienza della tubazione.