AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AQUATECNIK SPA - AQK61466U TUBO FASER FIBER-COND - SDR 11 50 - 4,6 - 61466U

AQUATECNIK SPA
copiacopia
AQUATECNIK SPA - AQK61466U TUBO FASER FIBER-COND - SDR 11 50 - 4,6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 M

EAN

8032839061459

Codice prodotto

AQK61466U

Cod. produttore

61466U

Produttore

AQK

TUBO faser FIBER-CONDPP-R/PP-RF/PP-RSDR 11tubo pluristrato per trasporto fluidi caldi e freddi potabili e non potabili, con strato intermedio caricato con fibre speciali e strato interno in PP-R WOR (White Oxidation Resistance), strato interno colore bianco, strato esterno colore binaco con strisce grigie, in verghe da m 4 fino a Ø 125, in verghe da 5,8 m da Ø 160 con saldatura testa a testa