AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR684/02 H03VVH2-F 2x0,5mm² - Rounded cable

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Numero di conduttori - 2

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

  • Colore della guaina esterna - Bianco

Confezione

  • 100 M

EAN

8017443628892

Codice prodotto

ALPWTR684/02

Cod. produttore

WTR684/02

Produttore

ALP

Sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Materiale del conduttore:

Rame

Numero di conduttori:

2

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Bianco

** Caratteristiche generali **Applicazione: Per posa in ambiente internoApplicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)Classe CPR: Eca** Caratteristiche fisiche **Lunghezza: 100mDiametro esterno: ø4.9mmMateriale guaina: PVCColore guaina: BiancoFormazione cavo: 2 x 0.5mm²Materiale isolante conduttori: PVCMateriale conduttori: Rame Puro** Caratteristiche elettriche **Tensione massima: 300V** Temperatura **Temperatura: 0 / 70°C