ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR674 H05VVH2-F 2x1,50mm² - Flat cable


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Materiale del conduttore - Rame
Numero di conduttori - 2
Confezione
100 M
EAN
8017443670983
Codice prodotto
ALPWTR674
Cod. produttore
WTR674
Produttore
ALP
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Materiale del conduttore:
Rame
Numero di conduttori:
2
** Caratteristiche generali **Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)Classe CPR: Eca** Caratteristiche fisiche **Lunghezza: 100mMateriale guaina: PVCFormazione cavo: 2 x 1.5mm²Materiale conduttori: Rame PuroRaggio curvatura min.: 30mmTipologia cavo: ArmonizzatoNome tecnico: H05VVH2-F** Caratteristiche elettriche **Tensione massima: 500V** Temperatura **Temperatura: 0 / 40°C