AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR672 H03VVH2-F 2x0,75mm² - Flat cable

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia
ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR672 H03VVH2-F 2x0,75mm² - Flat cable

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Numero di conduttori - 2

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

  • Colore della guaina esterna - Bianco

Confezione

  • 100 M

EAN

8017443613799

Codice prodotto

ALPWTR672

Cod. produttore

WTR672

Produttore

ALP

Sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Materiale del conduttore:

Rame

Numero di conduttori:

2

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Bianco

** Caratteristiche generali **Applicazione: Per posa in ambiente internoApplicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)Classe CPR: Eca** Caratteristiche fisiche **Lunghezza: 100mMateriale guaina: PVCColore guaina: BiancoFormazione cavo: 2 x 0.75mm²Materiale isolante conduttori: PVCMateriale conduttori: Rame PuroRaggio curvatura min.: 30mmTipologia cavo: ArmonizzatoNome tecnico: H03VVH2-F** Caratteristiche elettriche **Tensione massima: 300V** Temperatura **Temperatura: 0 / 40°C