AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR50/100 2x1mm² flat cable - Transparent

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia
ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR50/100 2x1mm² flat cable - Transparent

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

  • Numero di conduttori - 2

  • Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Eca

Confezione

  • 100 M

EAN

8017443678934

Codice prodotto

ALPWTR50/100

Cod. produttore

WTR50/100

Produttore

ALP

Sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Numero di conduttori:

2

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

** Caratteristiche generali **Applicazione: Per posa in ambiente internoApplicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)Classe CPR: Eca** Caratteristiche fisiche **Lunghezza: 100mLarghezza: 5.7mmSpessore: 2.8mmColore guaina: TrasparenteFormazione cavo: 2 x 1mm²Materiale isolante conduttori: PVCMateriale conduttori: Rame puro/Rame stagnatoFormazione conduttori: 32 x 0.19mm** Caratteristiche elettriche **Resistenza conduttori: 19.5Ohm/Km @20°C