ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR122 2x0,22mm² shielded cable


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0.22 mm²
Materiale del conduttore - Rame
Numero di conduttori - 2
Colore della guaina esterna - Nero
Confezione
100 M
EAN
8017443022805
Codice prodotto
ALPWTR122
Cod. produttore
WTR122
Produttore
ALP
Sezione nominale del conduttore:
0.22 mm²
Materiale del conduttore:
Rame
Numero di conduttori:
2
Colore della guaina esterna:
Nero
** Caratteristiche generali **Applicazione CPR: Posa mobile** Caratteristiche fisiche **Lunghezza: 100mDiametro esterno: ø4.3mmMateriale guaina: PVCColore guaina: NeroFormazione cavo: 2 x 0.22mm²Materiale isolante conduttori: FR-PVCMaterialeconduttori: Rame PuroFormazione conduttori: 7 x 0.2mmSchermatura: CalzaCopertura schermo: 80%** Caratteristiche elettriche **Resistenza conduttori: 87.6Ohm/Km @20°C