ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR114 1x0,50mm² shielded cable


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Materiale del conduttore - Rame
Numero di conduttori - 1
Colore della guaina esterna - Nero
Confezione
100 M
EAN
8017443022775
Codice prodotto
ALPWTR114
Cod. produttore
WTR114
Produttore
ALP
Sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Materiale del conduttore:
Rame
Numero di conduttori:
1
Colore della guaina esterna:
Nero
** Caratteristiche generali **Applicazione CPR: Posa mobile** Caratteristiche fisiche **Lunghezza: 100mDiametro esterno: ø3.8mmMateriale guaina: PVCColore guaina: NeroFormazione cavo: 1 x 0.5mm²Materiale isolante conduttori: FR-PVCMateriale conduttori: Rame PuroFormazione conduttori: 16 x 0.19mmSchermatura: CalzaCopertura schermo: 80%** Caratteristiche elettriche **Resistenza conduttori: 39Ohm/Km @20°C