AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR112 1x0,221mm² shielded cable

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia
ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR112 1x0,221mm² shielded cable

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.22 mm²

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Numero di conduttori - 1

  • Colore della guaina esterna - Nero

Confezione

  • 100 M

EAN

8017443022768

Codice prodotto

ALPWTR112

Cod. produttore

WTR112

Produttore

ALP

Sezione nominale del conduttore:

0.22 mm²

Materiale del conduttore:

Rame

Numero di conduttori:

1

Colore della guaina esterna:

Nero

** Caratteristiche generali **Applicazione CPR: Posa mobile** Caratteristiche fisiche **Lunghezza: 100mDiametro esterno: ø3.2mmMateriale guaina: PVCColore guaina: NeroFormazione cavo: 1 x 0.22mm²Materiale isolante conduttori: FR-PVCMaterialeconduttori: Rame PuroFormazione conduttori: 7 x 0.2mmSchermatura: CalzaCopertura schermo: 80%** Caratteristiche elettriche **Resistenza conduttori: 87.6Ohm/Km @20°C