ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSWDM50-412 Switching Power Supply 15,6W - 12(10÷15)Vdc 1,5A - Screw terminals - SWDM50-412

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Morsetto
Confezione
1 PZ
EAN
8017443617322
Codice prodotto
ALPSWDM50-412
Cod. produttore
SWDM50-412
Produttore
ALP
Collegamento:
Morsetto
La tensione di uscita nominale è 12V ed è regolabile tramite trimmer da 10V a 15V consentendo di compensare le eventuali cadute di tensione rispetto a 12V.Il led verde segnala che l'alimentatore è acceso.** Caratteristiche Generali **Tecnologia: switchingCostruzione: desktopTipo regolazione: CVClasse isolamento: IIGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 230VacTolleranza d'ingresso: ±10%Frequenza: 50HzPotenza: 15.6WCorrente d'uscita: 1500mATensione d'uscita: 10 - 15VRegolazione di carico: ±5%Regolazione di linea: ±5%Tolleranza tensione d'uscita: ±5%Ripple: